Beli spatula karet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOWA Rubber Spatula
    Mulai

    Rp119.900

    KOWA Rubber Spatula
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 2.5 to 8
    • Total Length (mm): 195
  2. Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)
    Mulai

    Rp49.900

    Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)
    Deskripsi:
    Pinmoo Small Heat-resistant Butter Spatula Kitchen Cake Baking Tool Silicone Spatula Set- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 130°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durable
    atribut:
    • Material: Food Grade Silicone
  3. Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Mulai

    Rp66.900

    Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Deskripsi:
    Spatula silikon adalah alat sodet yang terbuat dari silikon dengan desain ergonomis, aman digunakan untuk makanan, dan tahan panas hingga 230°C. Alat ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga Anda.
    atribut:
    • Color: Random
    • Material: Silicone
  4. IIZUKA Spatula Long Handle Silicone Clean (Sutil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    IIZUKA Spatula Long Handle Silicone Clean (Sutil)
    atribut:
    • Material: Silicon Rubber
    • Color: Red
    • Width W x Total Length Pattern (mm): 130x390
    • Heat Resistance Temperature (°C): -20 to 230
  5. CULINART Wajan Penggorengan & Panci Saucepan
    Mulai

    Rp1.399.900

    CULINART Wajan Penggorengan & Panci Saucepan
    Deskripsi:
    Desain minimalis dan menarikLapisan anti lengket PfluonMudah dibersihkanMaterial dengan teknik tempa (forging) yang lebih kokoh dan tahan lamaDilengkapi gagang yang tahan panas dan nyaman digenggamTutup kaca transparan memudahkan melihat isi masakan tanpa membuka tutupDapat digunakan pada kompor gas, elektrik, keramik, dan halogen
    atribut:
    • Coating: Ceramic Coating
    • Dishwasher Safe: Yes
    • Frying Pan Diameter (cm): 24
    • Handle Material: Bakelite
    • Induction Compatible: Yes
    • Material: Forged Alumunium
    • Oven Compatible: No
    • PFOA-Free: Yes
    • PTFE-Free: Yes
    • Sauce Pan Diameter (cm): 18
    • Shape: Round
  6. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  7. Butterfly Laminating Pouch (Plastik Laminating)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp16.900

    Butterfly Laminating Pouch (Plastik Laminating)
    Deskripsi:
    Plastik laminating ukuran Folio 225x340 mm (F4) dengan hasil akhir gloss transparan dengan ketebalan 100 micron
  8. CULINART Knife Kitchen with Cutting Board (Pisau Dapur)
    Mulai

    Rp179.900

    CULINART Knife Kitchen with Cutting Board (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Desain modernMudah untuk digunakanGagang pisau nyaman digunakanMudah untuk dibersihkanIsi set 1 pc talenan, 1 pc pisau, 1 pc gunting, 1 pc peeler
    atribut:
    • Chopping Board Material: PP Plastic
    • Handle Material: PP Plastic
    • Set Dimensions (cm): 34x22.5x3
  9. INOUE Rubber Spatula
    Mulai

    Rp109.900

    INOUE Rubber Spatula
    Deskripsi:
    -There is appropriate elasticity at the tip of the spatula. -For putty filling, attaching a film, collecting materials attached on a container, etc.
    atribut:
    • Material: Elastomer
    • Purpose of Use: For putty filling, attaching a film, collecting materials attached on a container, etc.
  10. Pero Fry Pan (Wajan Goreng)
    Mulai

    Rp189.900

    Pero Fry Pan (Wajan Goreng)
    Deskripsi:
    PERO FRYPAN 24 CMIncluding: 1x Frypan 24cm
  11. ARAM Spatula Silicone Clean (Sutil)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ARAM Spatula Silicone Clean (Sutil)
    Deskripsi:
    -Since materials that can react with metal detectors (including core materials) are used, reduces the risk of contamination by foreign objects substances-Compliant product for food hygiene test
    atribut:
    • Rake Width: 31mm
    • Total Length: 253mm
    • Heat Resistant Temperature: 180℃
    • Material: Silicone Rubber (core material:high-strength nylon)
  12. Joyko Laminating Film (Plastik Laminating)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp18.900

Daftar Harga spatula karet Terbaru October 2026
AS ONE Silicone SpatulaRp349.900
KOWA Rubber SpatulaRp119.900
Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)Rp49.900
Non Brand Spatula Silicone (Sutil)Rp66.900
IIZUKA Spatula Long Handle Silicone Clean (Sutil)Rp1.099.900
AS ONE Spatula Silicone Clean (Sendok Spatel)Rp569.900
CULINART Wajan Penggorengan & Panci SaucepanRp1.399.900
Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Rp40.900
TANICA Viva Nylon TurnerRp77.900
Butterfly Laminating Pouch (Plastik Laminating)Rp16.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)